- ニュー立体スライドハンガー シンコハンガー 05794188

 

- ニュー立体スライドハンガー シンコハンガー 05794188
- ニュー立体スライドハンガー シンコハンガー 05794188
- ニュー立体スライドハンガー シンコハンガー 05794188

ニュー立体スライドハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05794188品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができ、肩幅がスライドで伸縮自在。

材質本体・フロントバー:ABS樹脂 両肩;ポリプロピレン 回転ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工 ロングクリップ;ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ幅(cm)4.5長さ(cm)42~51高さ(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05794188
2025-07-28
用途: 毎日の制服掛けに
その他業種

中学入学時から現在高校の毎日の学生制服をかけて使っていますが、しっかりしています。肩も幅があるので、ジャケットの形崩れもしませんし、スカート、ズボンを挟むのもついているので、スカートをしっかり挟んでずり落ちることもなく、部屋に掛けていても、だらしなくなりません。制服用として購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする