※使用例
シンコハンガー
F-FITネクタイハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05794224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ネクタイを20本収納できる。1本1本が取出しやすい。
材質
本体:ハイインパクトスチロール フック:ポリプロピレン
幅(cm)
0.9
長さ(cm)
30
収納本数(本)
20
高さ(cm)
15