MH2363 カーペイント(ボカシ剤) 武蔵ホルト 05794354

カーペイント(ボカシ剤)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(420mL)注文コード05794354品番MH2363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。
自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

用途補修箇所と周囲の境目や、塗装面全体のザラツキや色むらの修復に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
注意
粘度が低いため、液タレに注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05794354MH236309963983MH11608MH2363 ボカシ剤 武蔵ホルト 09963983ボカシ剤武蔵ホルト1本(300mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967597
2021-04-01
用途: 車の修理
卸売・小売業

とても使いやすく、ちょうどよかったです。
早めに届いたのもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする