S&Fジャケット回転式

(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(cm)36
内容量1個注文コード05795003品番36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。

材質本体・回転コマ:ポリプロピレン バー受け:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 回転ストップバー;再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め:改質合成ゴムブルーグレー幅(cm)4.6長さ(cm)36高さ(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05794958
2020-02-14
用途: 日常使い
製造業

ジャケットが形崩れせず、ズボンもずり落ちしない。
良い商品です。纏めて6本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする