曜日別特売
- シャツハンガー5本組 PVC シンコハンガー 05795134

 

- シャツハンガー5本組 PVC シンコハンガー 05795134
- シャツハンガー5本組 PVC シンコハンガー 05795134

シャツハンガー5本組 PVC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード05795134品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ずれ落ちずしっかり掛けられる。お買い得な5本組。

材質本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂幅(cm)0.5長さ(cm)39.5高さ(cm)18.5アズワン品番65-0402-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05795134
2023-01-08
用途: シャツの整理

シャツを掛けるのに購入しました。
ハンガーにラバー系のコーティングがしてあるのでシャツが滑らずシャツも多く掛ける事が出来るので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする