曜日別特売
- くすり携帯ペンダントケース シンコハンガー 05795484

 

- くすり携帯ペンダントケース シンコハンガー 05795484
- くすり携帯ペンダントケース シンコハンガー 05795484
- くすり携帯ペンダントケース シンコハンガー 05795484

くすり携帯ペンダントケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード05795484品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
コマ数1材質本体:メタクリル樹脂 Oリング:透明シリコン チェーン:真鍮・クロームメッキ幅(cm)1.7長さ(cm)3.5高さ(cm)42.5アズワン品番0-7512-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする