曜日別特売
75211 レンジフードフィルター フリーサイズ エムエーパッケージング 05797548

レンジフードフィルター フリーサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別磁石付注文コード05797548品番75211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質難燃性不織布幅(mm)460長さ(m)1.8種別磁石付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797557
2024-07-31
用途: 自宅台所 日常使い。

自宅台所の日常使い用に購入。従来使用していた他社製品との比較では薄さを感じた。現時点問題ないが薄い→良く吸う→直ぐに詰まるかも知れないが汚れてなんぼ!の用途なので。当方は使用しないマグネット等の付属品も無く当方には適しているパッケージと感じた。

対象商品 : 05797548
2021-11-16
用途: 換気扇フィルター

目的の大きさに切って使用できるので良いかもしれません、強力マグネットが有ればなおよい。

対象商品 : 05797557
2018-08-07
用途: メンテナンス
シンインダストリー建設業・工事業

とても使い勝手が良いしなものです。
かるくてよいです。

対象商品 : 05797557
2018-07-05
用途: レンジフード掃除時
Office S.C.

思ってたより 薄かったです
2枚重ねにして使っていますが まだ物足らない感じです

対象商品 : 05797557
2016-11-01
用途: コンプレッサーのファン部分の目詰まり予防の為
株式会社日滉精螺製作所製造業

定期的に交換していて大きさもぴったりで使い勝手が良い

対象商品 : 05797557
2016-08-08
用途: 機械のフィルターとして

近くのホームセンターでの取り扱いがなくなったがこちらで購入することができたので助かりました。できればロールタイプのもっと長いほうがよいのですが。本来の使用用途と違いますが、ミシン目のないタイプで好きな大きさにできるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする