6314 引っ掛け式スリッパラックタワー 山崎実業 05797907

6314 引っ掛け式スリッパラックタワー 山崎実業 05797907
6314 引っ掛け式スリッパラックタワー 山崎実業 05797907
6314 引っ掛け式スリッパラックタワー 山崎実業 05797907

引っ掛け式スリッパラックタワー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05797907品番6314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
4,200

下駄箱の横に引っ掛けて使うスリッパラック。キーや印鑑やペンなどが置ける便利な
トレイ付き!折り畳み傘や靴ベラも掛けられるフック付き!

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム質量(g)約1200耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×14.5×70.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797907
2022-10-23
用途: 玄関のスリッパ収納
製造業

すっきり収納できるのはありがたいのですが、上下のスリッパが重なる部分が少々気になります。

対象商品 : 05797907
2021-05-15
用途: 作業用スリッパ収納時
麗美匠株式会社

スマートに壁面収納出来ています。
上部トレーと本体をセパレート使用しています。上部トレーにはアルコール消毒液を置き、本体は、下にずらしてねじ止めで使いやすい位置に設置しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05797907
2020-11-27
用途: 来客スリッパ用
農・林・水産業

スタイリッシュで場所を取らないので大変良い。
トレーには手指のアルコール容器を置いて使用してます。

対象商品 : 05797907
2019-02-26
用途: 玄関

来客用スリッパをこのラックに差して目立たせることで、誤って従業員個々人のスリッパが履かれてしまうことを防ぐことが出来ました。置き場所次第では下部がブラブラしてしまいますが、いまは問題ない場所に設置できました。スリッパラックとしては非常に省スペースです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする