ライクイット
A4ファイルトレー CL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05798713
品番
MX-20
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
スチロール樹脂
質量(g)
329
幅(cm)
33.8
長さ(cm)
26
収納サイズ
A4
高さ(cm)
6.2
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
机上整理・収納用品
レタートレー
A4ファイルトレー CL ライクイット
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
05798713
2020-04-29
用途:
事務で書類を入れる
医療・福祉・介護関連業
他のケースとつなぐため、仕方なく購入したが、思っていたより便利に使用できました。私は、明日やるリストや忘れないでやるリストを入れてます。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります
ブックエンド
レターケース
レタートレー
ペン立て
その他卓上商品
デスクトレー
シェアする
マイページ