曜日別特売
SCB-7 スカンジナビア バスバスケット WH ライクイット 05798835

 

SCB-7 スカンジナビア バスバスケット WH ライクイット 05798835
SCB-7 スカンジナビア バスバスケット WH ライクイット 05798835

スカンジナビア バスバスケット WH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05798835品番SCB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ポリプロピレン質量(g)755幅(cm)45.5長さ(cm)35.5高さ(cm)25.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする