OSSBAS-BLK オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック オッセンベルグ 05800939

OSSBAS-BLK オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック オッセンベルグ 05800939
OSSBAS-BLK オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック オッセンベルグ 05800939
OSSBAS-BLK オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック オッセンベルグ 05800939

オッセンベルグ 4支点セーフティーベース ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05800939
品番
OSSBAS-BLK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

競技中の事故により身体障害者となったアスリートが自ら開発・考案。
ガラス繊維強化プラスチック素材採用、軽く丈夫で、しかもしっかりしたグリップ。
凸凹の地面や斜面もしっかりホールド。安心安全で取換可能の四支点タイプ。

材質
ガラス繊維強化プラスチック、ゴム
色
ブラック
サイズ
装着時の高さ:ステッキ高さ プラス40mm,差し込み口内径:16mm - 17mm
質量(g)
143
耐荷重(kg)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする