GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321

セット

GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321
GH-ERCA-WH カナル型 USB Type-C 有線イヤホン グリーンハウス 05802321

カナル型 USB Type-C 有線イヤホンGH-ERCA-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード05802321品番GH-ERCA-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ダイナミックドライバーとピエゾドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用したUSB Type-C接続の有線イヤホンです。
低音域から高音域までバランスよく再生できるのが特長で、迫力のある重低音と伸びやかな高音を両立。音楽の細かなニュアンスまで楽しめるため、普段使いはもちろん、音質にこだわる方にもおすすめです。
特に、ポップスやロック、アニメソング、ライブ音源などをよく聴く方には、ボーカルの存在感や楽器の分離感をしっかり感じられるサウンドが魅力。ピエゾドライバーならではのクリアな高音表現により、シンバルやストリングスの繊細な音まで再現します。一方で、ダイナミックドライバーが低音をしっかり支えるため、迫力と臨場感のあるリスニング体験を実現します。
また、通勤・通学時のスマートフォンでの音楽鑑賞や動画視聴、ゲームプレイなど幅広いシーンで活躍。装着感にも配慮されており、長時間使用でも快適に楽しめます。
「スマホ付属イヤホンからステップアップしたい方」「手頃な価格で高音質なイヤホンを探している方」「ハイレゾ級の繊細な音の表現を楽しみたい方」におすすめのモデルです。

色
ホワイト
付属品
イヤーピース S/M/L 各1組、取扱説明書/保証書
コード長さ(m)
約1.15(Y型)
接続方式
USB Type-C
マイクロホン
あり
再生周波数帯域(Hz)
20~20,000
リモコン
音量+/音量-/再生・一時停止/受話・終話
ドライバー径(Φmm)
ダイナミックドライバー+ピエゾドライバー
イヤホン形状
カナル型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする