曜日別特売
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400

blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400
blc7-lsdc03-mc006767 液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 05802400

液晶保護フィルム Canon PowerShot V1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05802400
品番
blc7-lsdc03-mc006767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。
液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。
90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。
気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。
2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Canon PowerShot V1
寸法(mm)
74.6×48.9
取付方式
シリコン吸着
特性
ブルーライトカット/反射防止
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする