50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802

50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802
50C55S 4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ Hisense(ハイセンス) 05802802

4K液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 50インチ50C55S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05802802
品番
50C55S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ハイセンス 4K液晶テレビ 50V型 ネット動画対応 高画質スマートテレビ。
主な機能:4K液晶、スマートテレビ(ネット動画対応)、外付けHDD録画対応、裏番組録画、eARC/ARC対応、Bluetooth対応、無線LAN内蔵
お手入れ方法:電源プラグを抜いて、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭き取り、乾いた布でカラ拭きしてください。アルコール、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
使用不可事項:屋外や浴室、水のかかる場所、不安定な場所、乗り物や船舶の中、医療機器の近くでの使用はしないでください。
【仕様】
◇定格電圧:AC100V 50/60Hz
◇定格消費電力:130W
◇待機電力:0.5W
◇本体寸法(スタンド含む):(約)幅111.1×奥行24.7×高さ68.6cm
◇本体寸法(本体のみ):(約)幅111.1×奥行7.2×高さ64.9cm
◇質量(スタンド含む):8.3kg
◇質量(本体のみ):8.0kg
◇年間消費電力量:112kWh/年
◇保証期間:お買い上げ日から3年間(リモコンは1年間)

用途
テレビ、ネット動画視聴、スクリーンシェア、ミラーリングなどに。オフィス 会議室 事務所 休憩室 待合室 テレビ てれび 薄型 50V 50型 50V型
質量(kg)
8
サイズ
50インチ
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
130
保証期間
3年間(リモコンは1年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
111.1×7.2×64.9
取扱説明書:(7.89MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする