- 用途
- デジタルトイカメラ
- 付属品
- カメラ本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、構図用ファインダープレート×3種、自撮り用ミラープレート×1、取扱説明書
- 形式
- 【静止画像】JPG
- 本体質量(g)
- 38
- 解像度
- 【画像】2560×1920、【ビデオ】1440×1080(30fps)
- レンズ厚さ(mm)
- 3.2(F2.8)
- 撮影距離(m)
- 標準約0.3~∞
- 液晶モニター
- 1.3インチ(240×240)
- シャッタースピード
- 1/125s
- メモリーカード
- Micro SD(別売)[class 4~10] [対応容量 4~64GB][フォーマット FAT32形式]
- ビデオフォーマット
- AVI
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 106×60×16
- イメージセンサー
- 有効画素数500万画素 CMOS
- USB
- 【ケーブル】Type-C(C-C)