SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987

SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987
SN-26-WH InstantSnap NOVO Escura(エスクーラ) 05802987

InstantSnap NOVOSN-26-WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05802987
品番
SN-26-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

存在感のある1.3インチ鮮明LEDスクリーンと、大胆な横型レイアウトを採用。思い描いた通りのクリエイティブな構図で撮影を楽しめます。3種類の構図グリッドを備えた「交換式ビューファインダー」で、シーンに合わせたフレキシブルなアングル調整ができます。また、内蔵のセルフィーミラーを使えば、いつでも理想通りの自撮りが決まります。撮影では、気分に合わせて選べる年代別5種類のカラーフィルターに加え、どこか懐かしく温かみのある35mmフィルムをイメージしたフレームも搭載。思い出をレトロで味わい深い一枚へと仕立て上げます。

用途
デジタルトイカメラ
付属品
カメラ本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、構図用ファインダープレート×3種、自撮り用ミラープレート×1、取扱説明書
形式
【静止画像】JPG
本体質量(g)
38
解像度
【画像】2560×1920、【ビデオ】1440×1080(30fps)
レンズ厚さ(mm)
3.2(F2.8)
撮影距離(m)
標準約0.3~∞
液晶モニター
1.3インチ(240×240)
シャッタースピード
1/125s
メモリーカード
Micro SD(別売)[class 4~10] [対応容量 4~64GB][フォーマット FAT32形式]
ビデオフォーマット
AVI
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
106×60×16
イメージセンサー
有効画素数500万画素 CMOS
USB
【ケーブル】Type-C(C-C)
注意
※撮影データの記録にMicroSDカード[別売]が必要です。
※64GBを超える容量のMicro SDカードには対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする