type-C有線 DAC搭載高音質カラフルイヤホンマイクHA-ES48 GR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
05803082
品番
HA-ES48 GR
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

高音質DACを搭載し、高音質・低ノイズで臨場感のある音を楽しめるUSB Type-C対応の有線イヤホン。なめらかな手触りと耳にフィットする音漏れの少ないカナル型で、マイク内蔵リモコンから音楽再生・スキップ・停止・音量調整・通話操作ができます。

色
グリーン
仕様
【デジタルオーディオデコーダ】16bit/48000kHz
セット内容
イヤホン本体、イヤーピースS/M/L(Mは本体装着済み)、取扱説明書、保証書
材質
ABS、PC、アルミニウム
質量(g)
約17
形式
【マイク】6022 EMC
全長(m)
約1.2(Y型)
感度
【スピーカー】94±3dB@1kHz
対応機種
USB Type-CポートのiPhone、スマートフォン、iPad
周波数範囲(Hz)
【マイク応答】100~10k
再生周波数(Hz)
20~20k
プラグ形状
USB Type-Cコネクター
インピーダンス(Ω)
24±3.6
ドライバーユニット(Φmm)
10
音圧感度(dB)
-42±3
注意
※写真撮影と音声コントロールはiPhoneのみ対応。
※USB Type-Cポート搭載機器でも、すべての機種での接続・動作を保証するものではありません。適合機種を確認して使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする