- 色
- ブルー
- 仕様
- 【デジタルオーディオデコーダ】16bit/48000kHz
- セット内容
- イヤホン本体、イヤーピースS/M/L(Mは本体装着済み)、取扱説明書、保証書
- 材質
- ABS、PC、アルミニウム
- 質量(g)
- 約17
- 形式
- 【マイク】6022 EMC
- 全長(m)
- 約1.2(Y型)
- 感度
- 【スピーカー】94±3dB@1kHz
- 対応機種
- USB Type-CポートのiPhone、スマートフォン、iPad
- 周波数範囲(Hz)
- 【マイク応答】100~10k
- 再生周波数(Hz)
- 20~20k
- プラグ形状
- USB Type-Cコネクター
- インピーダンス(Ω)
- 24±3.6
- ドライバーユニット(Φmm)
- 10
- 音圧感度(dB)
- -42±3