AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240

AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240
AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240
AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240
AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240
AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240
AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240
AN-DC006-WH チルト式WiFiデジタルカメラ KEIYO 05803240

チルト式WiFiデジタルカメラAN-DC006-WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード05803240品番AN-DC006-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

180°チルトで、自撮りも家族写真ももっと自由に!「チルト式WiFiデジタルカメラ」
180°チルト式モニターで自撮りがもっと手軽に
約2,000万画素CMOSセンサー搭載
専用アプリでスマートフォンへ写真・動画を転送
スマートフォンから遠隔撮影
AF-S方式オートフォーカス&デジタル4倍ズーム

用途
写真撮影
色(本体)
ホワイト
付属品
充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
本体寸法(mm)
102.8×22.4×62.6
本体質量(g)
108.4(バッテリーを除く)
レンズ
F1.8、27mm相当(35mm判換算)
有効画素数
約2000万画素
バッテリー
3.7V、800mAh
ズーム
デジタル4倍
対応メディア
SDXC/SDHC Class10、最大128GB
撮像素子
1/2.8型 CMOS
液晶モニター
2.88インチ IPS、180°チルト式
フォーカス
AF-S方式オートフォーカス
動画
2160p補間/1440p補間/1080p/720p
画素数
静止画:最大48MP~3MP ※16M以上は補間
Wi-Fi
専用アプリによる写真・動画転送、遠隔撮影
充電端子
USB Type-C
注意
※メディアカードは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする