SBR-55LI SRD790、795シリーズ用リチウムイオンバッテリー 2280mAh YAESU(旧スタンダードホライゾン) 05803319

SRD790、795シリーズ用リチウムイオンバッテリー 2280mAh

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05803319
品番
SBR-55LI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
バッテリー容量(mAh)
2280 min.(2400mAh typ.)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする