曜日別特売

レギュレーターストーブ Range(レンジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05803642
品番
ST-340
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

ミドルサイズのクッカー底面を広範囲でカバー。
火力も3.3kW(2,800kcal/h)へアップ。点火アシストレバーを標準装備。
低温の外気により火力低下を起こしやすいCB缶の弱点を、マイクロレギュレーターが解消。
外気温5℃の環境下でも常に一定の火力を発揮します。
また、連続使用によるドロップダウンの影響を受けにくいマイクロレギュレーターの特性に加え、
Φ66mmの火口により中型(Φ11~19cm)の調理器具と相性が良く、調理器具の底面を広範囲でムラなく均等に加熱できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする