曜日別特売

レギュレーターストーブ Range(レンジ)

レギュレーターストーブ Range(レンジ) - SOTO

ミドルサイズのクッカー底面を広範囲でカバー。
火力も3.3kW(2,800kcal/h)へアップ。点火アシストレバーを標準装備。
低温の外気により火力低下を起こしやすいCB缶の弱点を、マイクロレギュレーターが解消。
外気温5℃の環境下でも常に一定の火力を発揮します。
また、連続使用によるドロップダウンの影響を受けにくいマイクロレギュレーターの特性に加え、
Φ66mmの火口により中型(Φ11~19cm)の調理器具と相性が良く、調理器具の底面を広範囲でムラなく均等に加熱できます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803642ST-340
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする