E-RZ20B 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 05810637

直読デジタル丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個測定範囲(mm)10~200注文コード05810637品番E-RZ20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,900

端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
端面から穴のピッチ測定
マシニングやNC加工機のプログラミングの確認に最適

測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01トラスコ品番251-8678穴径(最小)Φ3mm穴径(最大)Φ20mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05810637E-RZ20B13274365E-RZ20BLE-RZ20B 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 13274365直読デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)1個
64,980
税込71,478
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
1が参考にしています
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする