1U022480 UV硬化機 Value3D MagiX MV-Cure【二次硬化機】 MUTOH 05814291

UV硬化機 Value3D MagiX MV-Cure【二次硬化機】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05814291
品番
1U022480
参考基準価格(税別)¥166,190販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

UV硬化機
硬化サイズ 直径 200mm x 高さ 250mm

仕様
【光強度設定】低・中・高
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
硬化/200×250
光源
LEDバー × 2
紫外線波長(nm)
365-405
硬化時間
1分、3分、5分、10分、カスタム (1~30分)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする