- 土踏まずの悩みを解決するインソール AKAISHI 05814519

- 土踏まずの悩みを解決するインソール AKAISHI 05814519
- 土踏まずの悩みを解決するインソール AKAISHI 05814519
- 土踏まずの悩みを解決するインソール AKAISHI 05814519
- 土踏まずの悩みを解決するインソール AKAISHI 05814519
- 土踏まずの悩みを解決するインソール AKAISHI 05814519

土踏まずの悩みを解決するインソール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.0~25.5
サイズ3L
内容量1個注文コード05814519品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

土踏まずの低下による足の負担を軽減し、快適な歩行をサポートします。足首の左右のブレを抑えるアーチ構造とヒールカップにより、歩行時の安定性を向上します。長時間の立ち仕事やウォーキング、旅行などでの足の疲労軽減におすすめです。ウォーキングシューズやスニーカーなどに使いやすいフルインソールタイプです。

用途
長時間の立ち仕事やウォーキング時の快適性向上に。
サイズ
3L
質量(g)
99
サイズ(cm)
25.0~25.5
注意
※本品は治療用具ではありません。血行障害や糖尿病の方は、医師にご相談の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする