日東エルマテリアル
高輝度プリズム反射テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
イエロー
ブルー
レッド
蛍光オレンジ
蛍光レモンイエロー
幅(mm)
20
20
90
厚さ(mm)
0.41
0.4
0.41
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05819261
品番
HTP-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プリズムレンズ型反射テープです。
夜間の視認性は、従来のガラスビーズ型と比較すると約7倍の明るさを保持します。
屋外耐候性10年の長期グレードです。
用途
主要道路の規制標識や警戒標識に。
視界誘導標識に。
トラスコ品番
160-7643
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.41
色
ブルー
粘着力(N/10mm)
6.4
材質
基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
5