日東エルマテリアル
高輝度プリズム反射テープ
プリズムレンズ型反射テープです。
夜間の視認性は、従来のガラスビーズ型と比較すると約7倍の明るさを保持します。
屋外耐候性10年の長期グレードです。
用途
主要道路の規制標識や警戒標識に。
視界誘導標識に。
材質
基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
5
内容量
1巻
全9種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
ブルー
レッド
蛍光オレンジ
蛍光レモンイエロー
幅(mm)
20
45
90
厚さ(mm)
0.4
0.41
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819157
HTP-20OR
836-5389
20
0.41
蛍光オレンジ
6.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819218
HTPDM76-90LY
734-1663
90
0.4
蛍光レモンイエロー
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05819227
HTPDM76-90Y
734-1683
90
0.4
イエロー
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05819252
HTP-90R
836-5386
90
0.41
レッド
6.4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819261
HTP-20B
160-7643
20
0.41
ブルー
6.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819279
HTP-90OR
836-5393
90
0.41
蛍光オレンジ
6.4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819498
HTP-20R
836-5380
20
0.41
レッド
6.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
05819297
HTP-20LY
836-5388
20
0.41
蛍光レモンイエロー
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
05819866
HTP-45B
160-7644
45
0.41
ブルー
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください