TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918

 

TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918
TMW-5 マルチウエイト TRUSCO 05819918

マルチウエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05819918
品番
TMW-5
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

マルチに使えるウェイトになります。
凹凸形状で、必要な重さに応じて積み重ねて使用できます。
廃タイヤなどの再生ゴムを使用し、環境負荷を低減します。
耐久性・耐候性に優れ、屋外使用での使用も可能です。
ロープやひもで固定しやすい通し穴があります。

用途
単管バリケードの固定のウエイトに最適。
フェンスやテントの支柱の固定に。
積み重ねて重石として。
のぼりのポールの固定に。(外管22Φ)
工事用資材の固定に。
トラスコ品番
708-0428
材質
再生ゴム
幅(mm)
190
寸法(mm)
190×86×285
色
黒色
高さ(mm)
285
奥行(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする