※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ カラータイ
T30R-VLT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
パープル
パープル
ブラウン
蛍光オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
05823680
品番
T30R-VLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。
用途
電線束の分類・区別に。
トラスコ品番
850-3925
色
パープル
材質
ナイロン66(標準)
長さ(mm)
152
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
最大結束径(Φmm)
36
引張強度(N)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応