DK-R115BK もっと眼のことを考えたデスクライト GENTOS 05823881

DK-R115BK もっと眼のことを考えたデスクライト GENTOS 05823881
DK-R115BK もっと眼のことを考えたデスクライト GENTOS 05823881

もっと眼のことを考えたデスクライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05823881
品番
DK-R115BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

3色調色&無段階調光機能で多様な光を出すことが出来ます。
ワイド発光で広範囲を明るく照らします。
光のちらつきを抑えたフリッカーレスです。

用途
デスクワークに。
付属品
アダプター×1、クランプパーツ×1
トラスコ品番
660-8912
材質
樹脂
幅(mm)
460
色
ブラック
高さ(mm)
30
奥行(mm)
27.5
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12V 1A)
コード長さ(m)
1.5
明るさ(Lm)
700 (昼白色)
取付厚(mm)
47
演色性(Ra)
Ra95
注意
※光を直接目に当てないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする