T30R-BRW インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 05824161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュロックタイ カラータイT30R-BRW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1袋(100本)注文コード05824161品番T30R-BRW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

カラフルなバリエーションの結束バンドです。
電線束の分類、区別がひと目で判別できます。
電線の保護色としても便利です。

用途
電線束の分類・区別に。
トラスコ品番
850-3916
色
ブラウン
材質
ナイロン66(標準)
長さ(mm)
152
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
最大結束径(Φmm)
36
引張強度(N)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする