曜日別特売
SPEL-5V2 スピードライト EL-5(Ver.2) Canon 05824809

SPEL-5V2 スピードライト EL-5(Ver.2) Canon 05824809
SPEL-5V2 スピードライト EL-5(Ver.2) Canon 05824809
SPEL-5V2 スピードライト EL-5(Ver.2) Canon 05824809

スピードライト EL-5(Ver.2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824809
品番
SPEL-5V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ガイドナンバー60、照射角は焦点距離24~200mmの画角をカバーするほか、長時間の大量撮影が可能な充電式リチウムイオン電池の採用など、上位機種「EL-1(Ver.2)」(2025年9月発売)の高い基本性能を継承しながら、同機種と比較して小型・軽量なボディーを採用。従来機種「EL-5」(2023年6月発売)と比較して、ワイヤレス接続時の安定性を向上。通信可能距離を約30mから約50mに拡大。EOS Rシステムとの連携によりカメラ側からの簡単操作が可能で、快適なライティング環境を提供。

注意
※バッテリーチャージャーは非同梱になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする