a37138 NEW抗菌ポータブルトイレセット ファミリー・ライフ 05825062

NEW抗菌ポータブルトイレセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(30回分)
内容量1セット(30回分)注文コード05825062品番a37138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

どこでも使える持ち運びに便利なポータブルトイレ。
専用のバケツにかぶせるだけ!の簡単ポータブルトイレ。「簡単トイレ」と「トイレ袋」と「凝固剤」の便利トイレセット。
介護に・災害に・アウトドアに
持ち運びに便利な取っ手付き
抗菌加工便座
アンモニア臭99%軽減
1
1回で500cc水分を吸収
2
取り外しできるフタ付きバケツ

セット内容
消臭成分配合凝固剤×30包、排便処理袋×30袋
材質
凝固剤:高分子ポリマー、排便処理袋:ポリエチレン
タイプ
(別売)ポータブルトイレNEWスペアセット
寸法(cm)
【排便処理袋】(約)80×60
内容量(g)
【凝固剤(1袋)】(約)5
注意
※1(一財)ボーケン品質評価機構調べ
※2(一財)カケンテストセンター調べ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする