a37139 NEW抗菌ポータブルトイレセット ファミリー・ライフ 05825107

a37139 NEW抗菌ポータブルトイレセット ファミリー・ライフ 05825107
a37139 NEW抗菌ポータブルトイレセット ファミリー・ライフ 05825107

NEW抗菌ポータブルトイレセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード05825107品番a37139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

どこでも使える持ち運びに便利なポータブルトイレ。
専用のバケツにかぶせるだけ!の簡単ポータブルトイレ。「簡単トイレ」と「トイレ袋」と「凝固剤」の便利トイレセット。
介護に・災害に・アウトドアに
持ち運びに便利な取っ手付き
抗菌加工便座
アンモニア臭99%軽減
1
1回で500cc水分を吸収
2
取り外しできるフタ付きバケツ

セット内容
ポータブルトイレ本体、消臭成分配合凝固剤×30包、排便処理袋×30袋
材質
ポータブルトイレ本体:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚:天然ゴム、凝固剤:高分子ポリマー、排便処理袋:ポリエチレン
タイプ
NEW抗菌ポータブルトイレセット
寸法(cm)
【ポータブルトイレ】(約)41×49×37、【排便処理袋】(約)80×60
質量(kg)
【ポータブルトイレ】(約)3.3
内容量(g)
【凝固剤(1袋)】(約)5
注意
※1(一財)ボーケン品質評価機構調べ
※2(一財)カケンテストセンター調べ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする