マキタ
際切マルノコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05827001
品番
5840BA
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
二重絶縁
ライト付
床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!
一般のマルノコとしても使用可能!
低騒音
強力型
後部固定ネジ付
墨線合わせ微調整可
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)
190
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(15°時)
25
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
64
回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
鋸身厚(mm)
1.4
対応刃先厚さ(mm)
2.0
付属品
リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10
質量(kg)
4.4
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き