曜日別特売
H669G06 Dプラズマチップ トーキン 05829275

Dプラズマチップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05829275
品番
H669G06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥333

プラズマ切断用先端消耗部品

トーチ対象機種
ダイヘン:CT(P)-0701 / CT(P)X-0711
タイプ
Sチップ
電流(A)
50/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05829275
2019-08-12
用途: 鉄材切断
農・林・水産業

今まで使っていたものと変わらず使えて、さらに安いとくるから最高です

対象商品 : 05829266
2018-09-04
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

丁寧に作られているので 何の不安も無く使用出来ました。
消耗がマキタ純正より 早いような気がします。

対象商品 : 05829275
2010-06-19
用途: プラズマ切断
有限会社発揚工業

長持ちするようにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする