15mm×5m すきまスティック エスファクトリー 05829451

15mm×5m すきまスティック エスファクトリー 05829451
15mm×5m すきまスティック エスファクトリー 05829451
15mm×5m すきまスティック エスファクトリー 05829451

すきまスティック

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)15
長さ(m)5
内容量1個注文コード05829451品番15mm×5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
シーラントの形状を保持し、応力偏在による接着面の剥離を防止!
丸棒状なので、シーラントの内部応力を分散し、長持ちさせます。

用途
建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
ヒビ割れやすき間の補修に最適!
直径(Φmm)15長さ(m)5適合目地幅(mm)9~12形状丸形危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05829476
2021-05-06
用途: アパート通路の目地下の隙間に埋め込むのに使用
ウイング国立(アパート)不動産業

作業性も良く、隙間にぴったりとフィットするので密着して防水性の向上にも有効と思われる。この上から、シールド材を充填して使用する。

対象商品 : 05829451
2020-06-02
用途: 窓の隙間に

夏に小さな虫がアルミサッシの隙間から入ってきます。それを防ぐために買ってみました。
長後良い大きさがわからず、三種類ほど買いましたが、どれも大きすぎた為、ハサミで縦に切り、太さを半分にして、隙間に入れ込みました。本品の本来の使い方はこのようなものではなさそうですが、、

対象商品 : 05829433
2019-06-10
用途: シーラント補修

目地の幅に合わせて容易に切断でき、品質的にも問題なく使用できました。

対象商品 : 05829433
2019-01-31
用途: 自動車整備
農・林・水産業

自動車のドア防水ゴム補修に使用しました。柔軟性があり作業性良好でした。

対象商品 : 05829433
2017-09-20
用途: 自動車塗装
その他業種

溶剤(シンナー)にも溶けず良いです。太さが10mmですが、8mmや15mmがあればより良いと思います。袋には他の太さもラインナップされているので、是非取り扱ってほしいです。

対象商品 : 05829442
2018-06-15
用途: ウッドデッキの高低アジャスター用貫通穴の 穴埋め材として使用
建設業・工事業

高低調整アジャスターのための貫通穴にごみが溜まりネジが回せなくなるのを防止するため1センチ程度にカットして使用、表面側を塗装。
耐久性は期待できないと思うがローコストなので老朽化したら都度取り換えられます。

対象商品 : 05829433
2018-02-01
用途: 外壁貫通部の隙間埋め用
建設業・工事業

少量単位で購入することができ、安価で使いやすかったです。

対象商品 : 05829451
2016-09-29
用途: レンジフードやビルトインコンロのリフォームに必須

システムキッチンは設置する際に周囲に数センチから数ミリの「隙間」があります。何センチか開けておかないとはめ込みが難しくなりますし、何年か経った時に取外しや交換が難しくなりますので。
その隙間を水漏れしないようにシリコーンシーラントやシリコンコークで埋めるわけですが、バックアップ材、つまりこういった発砲ウレタンをはめ込んでから上から水漏れしないようにシーリングします。
エスファクトリーの「すきまスティック」がバックアップ材の中では適度な長さで小分けされていて一番安い。個人向けとしては最適ですね。バックアップ材だけ30メートルも買っても余ってしまいますので。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする