※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
メタルソー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
1.9
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05832163
品番
MST150X019
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)
150
厚さT(mm)
1.9
キー溝深さE(mm)
28(+0.250)
キー溝幅F(mm)
6.35(+0.31~+0.13)
キー溝の丸みr(mm)
1.2
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
68
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.03