H&H
接地ゴムプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05837203
品番
HP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
適合端子
0.75~1.25
(R1.25~3.5)
R2~3.5
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm
2
)
1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)