曜日別特売
QMX 14.5×325 QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ 05843206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QビットUX SDS-maxシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)14.5
有効長(mm)130
全長(mm)325
内容量1本注文コード05843206品番QMX 14.5×325
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,044
販売価格(税別)
7,313

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途
コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル
刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)130全長(mm)325サイズ14.5×325シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする