650 ルータービット DREMEL(ドレメル) 05843219

ルータービット650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05843219
品番
650
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。

用途
溝彫りに。
トラスコ品番
407-5269
セット内容
入数1
材質
ハイス
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
38
刃径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スタイラス(STYLUS)、マイクロ(MICRO)には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする