DREMEL(ドレメル)
ルータービット
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
用途
溝彫りに。
トラスコ品番
407-5269
セット内容
入数1
材質
ハイス
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
38
刃径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※スタイラス(STYLUS)、マイクロ(MICRO)には使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843219
650
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください