CPM130-0800Z06-F0016-06-HP383 CPMill-Uni-HPC マパール 05843517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMill-Uni-HPCCPM130-0800Z06-F0016-06-HP383

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
05843517
品番
CPM130-0800Z06-F0016-06-HP383
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。

用途
被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。
トラスコ品番
775-4761
刃長(mm)
10
切削径(Φmm)
【DC】8
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
6
表面処理
HP383コーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする