NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.55
1.55
1.55
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4
4.05
4.1
4.15
4.2
全長(mm)
100
125
150
200
100
250
75
300
350
400
500
600
450
700
シャンク径(Φmm)
1.55
1.55
1.55
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
4
4.05
4.1
4.15
4.2
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05843872
品番
LSD1.55X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.55
溝長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.55
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク