曜日別特売
SEM2030 コーティングエンドミル(2枚刃) DIJET(ダイジェット工業) 05843946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングエンドミル(2枚刃)SEM2030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)3
シャンク径(Φmm)【DCON】6
シャンク径(mm)6
刃長(mm)9
内容量1本注文コード05843946品番SEM2030
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0449
全長(mm)
50
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
シャンク径(mm)
6
材質
超硬合金
表面処理
TiAINコート
コーティング
TiAINコート
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
3
切削径(Φmm)
【DC】3
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】50
最大切込み(mm)
【APMX】9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする