曜日別特売
PMS1090 S軸面取カッター 90° プラス工具 05844628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S軸面取カッター 90°PMS1090

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
全長(mm)55
内容量1本注文コード05844628品番PMS1090
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

面取り加工用90°、ボール盤に最適です。

トラスコ品番
385-4295
全長(mm)
55
シャンク長(mm)
38
シャンク寸法
8
シャンク径(mm)
8
材質
SKH51
刃数
1
先端角(°)
90
刃径(mm)
10
面取り角度(°)
90
最大面取径(Φmm)
9
最小面取径(Φmm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする