プラス工具
S軸面取カッター 90°
面取り加工用90°、ボール盤に最適です。
材質
SKH51
刃数
1
先端角(°)
90
面取り角度(°)
90
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
シャンク寸法
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844628
PMS1090
385-4295
55
38
8
8
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05845712
PMS1590
385-4282
70
43
10
10
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください