※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
S軸面取カッター 90°
PMS1590
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
70
55
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05845712
品番
PMS1590
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
面取り加工用90°、ボール盤に最適です。
トラスコ品番
385-4282
全長(mm)
70
シャンク長(mm)
43
シャンク寸法
10
シャンク径(mm)
10
材質
SKH51
刃数
1
先端角(°)
90
刃径(mm)
15
面取り角度(°)
90
最大面取径(Φmm)
14
最小面取径(Φmm)
7