※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
FAGCNA14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
14
14
16
刃長(mm)
37
37
47
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05846089
品番
FAGCNA14
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
トラスコ品番
322-4709
刃長(mm)
37
刃径(mm)
14
切削径(Φmm)
【DC】14
最大切込み(mm)
【APMX】37
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
表面処理
FAコーティング
コーティング
FAコーティング
シャンク径(mm)
16
機能長さ(mm)
【LF】110