曜日別特売

FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック

FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック - S&K(三興製作所)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
表面処理
FAコーティング
コーティング
FAコーティング
シャンク径(mm)
16
機能長さ(mm)
【LF】110
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(mm)
切削径(Φmm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05846089FAGCNA14322-47093714【DC】14【APMX】37
¥63,000
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
05846877FAGCNA16322-15904716【DC】16【APMX】47
¥65,540
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする